Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline Patchkabel Cat.6A S/FTP grau 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-60020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline FL31-60020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     808-80902
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-60020
EAN/GTIN:
     4250696644965
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Flexline® beinhaltet eine Kabelserie, die sich durch Ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel abhebt.
Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC oder TPE ermöglichen sehr gering Biegeradien und erleichtern Ihnen somit die Installation bzw. die Verlegung der Kabel.
Ob in Ihrem Netzwerk-Audio oder im Mobilbereich, mit Flexline® stehen Ihnen alle Verbindungen offen.
Zusätzlich bietet Flexline® durch die hochwertige Verarbeitung der Stecker- und Kabelkomponenten eine höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Standardkabeln.

Merkmale

  • Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
  • Power over Ethernet fähig (PoE)
  • Max. Bandbreite: 500 MHz
  • Außenmantel Durchmesser: 6,2 mm +/-
  • Aufbau Stecker: vergoldete Kontakte und Rastnasenschutz
  • Aufbau : S/FTP-Kabel AWG 26 (Schirmung Folie + Geflecht) PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
  • Adern Material: Kupfer
  • Kabelmantel: TPE
  • Längenaufdruck am Stecker
  • Abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e
  • Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
  • Raucharm nach IEC 61034
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1
  • Halogenfrei nach IEC 60754-2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
€ 4,50*
ab € 2,28*
€ 3,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,70*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,86*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.