Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks RJ45 Fensterdurchführung transparent 0,30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-001010 Netzwerkkabel Kupfer 0,3 m
shiverpeaks BS08-001010 Netzwerkkabel Kupfer 0,3 m
Artikel-Nr.:
     808-80751
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-001010
EAN/GTIN:
     4017538079381
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Merkmale

  • Ultra flache und flexible RJ45 LAN Durchführung für Fenster, Balkone, Wohnwagen und Türen
  • Ideal für die schnelle Installation
  • Erspart Wandlöcher oder sonstige Aussparungen
  • Max. Übertragungsrate: ~10 Mbit/s (2-3 MB/s)
  • Länge: Kabel 22,5cm, mit RJ45 Buchsen 30cm
  • Besonderheiten: 0,3mm flach, Wetterresistenz
  • Anschlüsse: RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse
  • Belegte Pins: 8 (1:1)
  • Kabel: flach, Leiterplattenfolie
  • Farbe: Kabel bronze, RJ45 Buchsen schwarz
  • Inkl. Montagematerial: 2x Klebe-Pads, 4x Schrauben

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, adapter rj-45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,55*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,93*
€ 3,50*
ab € 21,79*
€ 30,25*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.