Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks RJ45 PK-Verlängerung CAT.7 S/FTP PIMF schwarz 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-62055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS08-62055 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80527
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-62055
EAN/GTIN:
     4017538074454
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung 5m
patchkabel verlängerung
Merkmale
  • konfektioniertes Rohkabel der Kategorie 7 (Cat 7), 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
  • Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Buchse
  • Belegung: TIA/EIA 568B
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
  • Kabelaufbau: AWG 26/7
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: vergoldet 3µ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,20*
2 Tage
227
€ 4,50*
ab € 5,53*
€ 8,20*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 9,57*
€ 13,68*
€ 3,50*
ab € 16,61*
€ 23,27*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-62015
ab € 2,21*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-62045
ab € 3,56*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-62075
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.