Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-78846 Herst.-Nr.: EP-T1510NWEGEU EAN/GTIN: 8806092709850 |
| |
|
| | |
| Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufzuladen, und mache dir dank USB Type-C an beiden Enden keine Gedanken über die Ausrichtung des Kabels. Außerdem ist es nicht nötig, den Adapter an der Steckdose zu wechseln. Einfach einstecken! 15 W Schnellladen, um bereit zu sein Gib deinen Geräten die leistungsstarke Ladeunterstützung, die sie verdienen. Genieße 15 Watt-Schnellladen mit einer breiten Palette an technischen Geräten mit USB Type-C-Anschluss. Sichere Stromversorgung für dein Gerät Schütze deine Geräte vor Überstrom, Kurzschlüssen und hohen Temperaturen. Lade dein Gerät auch in instabilen elektrischen Umgebungen sicher auf, ohne dir Gedanken über Rauschen und Leckstrom machen zu müssen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, samsung ladegerät usb c, universalladegerät, universalladegerät samsung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,71* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,07* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,09* | € 8,45* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,17* | € 8,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,17* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|