Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-69509 Herst.-Nr.: 360090 EAN/GTIN: 4260117672675 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen: 102 x 50 x 20 mm
- Gewicht: 115 g
- Sprechzeit: 5 Std.
- Standby-Zeit: 240 Std.
- Notruftaste: 5 SOS Nummern
- Bluetooth 3.0
- Netzstandard: Dual-Band
- 200 Telefonbucheinträge
- Freisprechfunktion
- Radiofunktion
- Anruferliste
- SMS, MMS
- Vibrationsalarm
Lieferumfang - Handy
- Tischladestation
- Netzteil
- Gebrauchsanweisung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, großtastenhandy doro, großtastenhandy, android smartphone schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,23* | € 52,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,63* | € 52,95* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 40,81* | € 53,38* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,36* | € 54,81* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 42,95* | € 56,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|