Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 401 by Doro rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 74 g Schwarz, Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     808-69495
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360072
EAN/GTIN:
     4260117672477
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 91 x 46 x 19 mm
  • Gewicht: 74 g
  • Sprechzeoit: bis zu 4 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 190 Std.
  • Akkukapazität: 800 mAh
  • Telefonbucheinträge: 200
  • Radiofunktion
  • Bluetooth 3.0
  • Anruferliste
  • Freisprechfunktion
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • 3 Direktwahltasten
  • Netzstandard: Dual-Band
  • Anschlüsse: micro-USB, 3,5mm Headsetanschluss
  • Vibrationsalarm

Lieferumfang

  • Primo 401
  • Netzteil
  • Schnellstartanleitung

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 33,33*
€ 44,13*
€ 5,00*
ab € 33,49*
€ 44,14*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 44,64*
€ 4,70*
ab € 34,70*
€ 45,70*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 35,22*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360080
ab € 39,47*
Zubehör
Doro
360082
ab € 39,40*
Zubehör
Doro
360090
ab € 39,36*
Zubehör
Doro
360017
ab € 199,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.