Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-68974 Herst.-Nr.: 88483 EAN/GTIN: 4043619884834 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Merkmale - Kabeltyp: RG-174
- Kabellänge: 200 mm
- Länge inkl. Anschlüssen: 224 mm
- RP-SMA Buchse
- TS-9 Stecker
- Kabeldurchmesser: 2,8 mm
- Kabeldämpfung: 0,29 dB @ 2,6 GHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RP-SMA Adapter, Kabel R-SMA, Kabel RP-SMA, R-SMA Kabel, RP-SMA Kabel, Kabel SMA, SMA Kabel, delock antennenadapter, antennenadapter, sma kabel 0,2m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,39* | € 13,41* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,09* | € 14,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,03* | € 15,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,86* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|