Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-68431 Herst.-Nr.: 62966 EAN/GTIN: 4043619629664 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Adapter bietet vier Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mb/s. Jeder Port ist unabhängig von den anderen konfigurierbar, so lässt sich ein PC gleichzeitig mit verschiedenen Netzwerken verbinden. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): ca. 73 x 72 x 23 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse, 4 x Gigabit LAN RJ45 Buchse, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- LED Anzeige
- USB Bus Power
- Chipsatz: Realtek RTL8153
- Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mb/s (Half/Full Duplex), Fast Ethernet bis zu 100 Mb/s (Half/Full Duplex), Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Lieferumfang - USB 3.0 Gigabit LAN Adapter
- USB 3.0 Kabel, Länge ca. 0,8 m
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,49* | € 77,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 60,50* | € 77,42* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 65,08* | € 82,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,61* | € 83,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,62* | € 84,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|