Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62966 Schnittstellen-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62966 Schnittstellen-Hub Schwarz
DeLOCK 62966 Schnittstellen-Hub Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38299096
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62966
EAN/GTIN:
     4043619629664
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Realtek RTL8153
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Produktabmessungen
73 x 72 x 23 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.8 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.