Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK EAP245 Omada Auranet Access-Point Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Bild 1
TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Bild 1
TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Bild 2
TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Bild 3
TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     808-67133
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP245
EAN/GTIN:
     6935364096663
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 47,5 x 180 x 180 mm
  • 1 Ethernet-LAN-Anschluss (RJ-45)
  • 1 DC-Anschluss
  • LED-Anzeigen: Leistung
  • Integrierte Antenne
  • Datenübertragungsrate (Maximum): 1300 Mbit/s
  • Antenne Zunahmeniveau (max): 4 dBi
  • Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
  • Eingangsstrom: 1.5 A
  • Stromverbrauch (typisch): 12.7 W
  • MAC Adressen Filtern
  • Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
  • 16 Anzahl der SSID-Unterstützung
  • Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
  • Reset-Knopf
  • Quality of Service (QoS) Unterstützung
  • Platzierung: Decken- und Wandmontage

Lieferumfang

  • AC-Netzadapter
  • Montageset
  • Schnellinstallationsanleitung auf CD

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 64,02*
€ 78,07*
2 Tage
133
€ 4,50*
ab € 63,86*
€ 78,08*
3 Tage
46
€ 6,00*
ab € 63,70*
€ 78,12*
3 Tage
38
€ 5,00*
ab € 65,12*
€ 79,44*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 68,08*
€ 83,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
EAP225
ab € 52,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.