Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65363 Herst.-Nr.: DN-19FAN-6-SRV EAN/GTIN: 4016032336389 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 50 x 420 x 530 mm
- Geräuschpegel: 47 dBm
- 6 Lüfter
- Zum Einbau in das Dachmodul
- Ein-/Ausschalter
- Inklusive Thermostat, einstellbar von 0 ~ +35°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, digitus rack zubehör, rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 138,30* | € 161,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 137,85* | € 161,68* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,90* | € 161,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 137,89* | € 161,70* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 154,27* | € 180,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|