Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64592 Herst.-Nr.: 981-000593 EAN/GTIN: 5099206057340 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Tragevariante: Kopfbügel
- Gewicht: 73.2 g
- Kabellänge: 1,8 m
- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Mikrofon kann auf der linken oder rechten Seite getragen werden
- Einfache Plug & Play-Verbindung
- Systemvoraussetzungen: Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, Mac OS X 10.5 oder höher, Chrome OS™, Linux-Kernel 2.6 und höher, iOS (iPhone, iPad und iPod), Android™, 3,5-mm-Buchse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, logitech stereo headset, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 8,38* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,86* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 9,00* | € 11,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,15* | € 11,94* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,77* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|