Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64344 Herst.-Nr.: BS75511-SL0.5Y EAN/GTIN: 4017538060136 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, gelb, 0,5m - Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
- Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
- Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm
- Material Kabel: PVC
- Kabelschirmung: U/FTP
- Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
- Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
- Kategorie: Cat.7
- Länge: 0,5 m
- Farbe: gelb
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,97* | € 2,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,89* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,83* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|