Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-63931 Herst.-Nr.: S30852-H2862-B101 EAN/GTIN: 4250366849003 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von: DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box), Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2), Gigaset DECT-Basisstationen, DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Modernes, schlankes Design
- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- Display-Anzeige: Analog- oder Digital-Uhr
- PC Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Brillante Sound-Qualität (HD Voice), auch beim Freisprechen
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Anzeige neuer Nachrichten
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte
- Clip-Funktion
- Automatische Wahlwiederholung
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Sperrliste für 15 Rufnummern
- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil
- Senden und empfangen von SMS
- Sprechzeit: bis zu 14 Std
- Standby-Zeit: bis zu 280 Std.
- Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
- Reichweite im Freien: bis zu 300 m
Lieferumfang - 1 Gigaset CL660HX Mobilteil
- 1 Ladeschale
- 1 Steckernetzteil
- 2 AAA NiMH Akkus
- 1 Akku-Deckel
- 1 Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,67* | € 68,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,12* | € 68,88* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 52,24* | € 69,02* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,48* | € 70,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 53,67* | € 70,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|