Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-63923 Herst.-Nr.: S30852-H2762-B101 EAN/GTIN: 4250366846408 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Universal- Mobilteil zur Erweiterung von: Gigaset DECT-Basisstationen, DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller, DECT/GAP-Routern (z. B. AVM FRITZ!Box), Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z. B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
- Abmessungen Mobilteil (HxBxT): 154 x 52 x 30 mm
- Gewicht Mobilteil: 139 g
- Abmessungen Ladeschale (HxBxT): 39 x 74 x 75 mm
- Gewicht Ladeschale: 34 g
- Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- Vibrationsalarm
- Separater Lautsprecher
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge
- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Beleuchtetes Farbdisplay
- Diagonale: 4,5 cm (1,8 Zoll)
- Auflösung: 160 x 128 Pixel
- Anzeige Uhrzeit / Datum
- Vibrationsalarm
- Freisprechen Mobilteil / Basis
- Sprechzeit bis zu 14 Std.
- Standby-Zeit bis zu: 310 Std.
- Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP)
- Beleuchtete Tastatur
- Anschlussart: Analog, ISDN, VoIP
- Anschlüsse: Headset-Anschluss 2,5 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon gigaset schnurlos, isdn telefon, isdn telefon gigaset |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 93,68* | € 119,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 94,47* | € 121,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,37* | € 124,58* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 100,15* | € 128,13* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 100,27* | € 128,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|