Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso HDD Memory Board anthrazit 3.0 6,35 cm (2,5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Artikel-Nr.:
     808-63215
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6028660
EAN/GTIN:
     4034303022878
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Moderne Speicherlösung im hochwertigen Design
Sie suchen nach einer externen Festpatte, die nicht nur leistungstechnisch, sondern auch optisch etwas hermacht? Mit ihrem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Super Speed USB 3.0 Datenübertragung ist die Memory Board die ideale Festplatte für Ihre Wünsche. Sie speichert alle wichtigen Daten und ist dabei noch ein besonderer Hingucker auf dem Schreibtisch. Nicht umsonst wurde sie 2016 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.


Merkmale

  • Abmessungen(HxBxT): 15 x 75 x 115 mm
  • Gewicht: 174 g
  • Kapazität: 1 TB
  • Material: Aluminium
  • Schnittstelle: Super Speed USB 3.0
  • LED Anzeige
  • Umdrehungen/Cache: 5400 U/min. / 8 MB
  • Maximale Daten-Transferrate: 85,00 MB/s (570 x) Lesen, 75,00 MB/s (503 x) Schreiben
  • Stromversorgung: USB Anschluss 3.0 (abwärtskompatibel)
  • Betriebssysteme: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6 oder höher, LINUX 2.4x
  • Zubehör: USB 3.0 Kabel


Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 2,90*
ab € 43,96*
€ 57,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 57,62*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 45,06*
€ 58,81*
1
€ 5,00*
ab € 45,86*
€ 59,62*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 48,73*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6028680
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.