Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Intenso 6028680 Externe Festplatte 2 TB Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80486235
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6028680
EAN/GTIN:
     4034303030514
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Moderne Speicherlösung im hochwertigen Design

Sie suchen nach einer externen Festpatte, die nicht nur leistungstechnisch, sondern auch optisch etwas hermacht? Mit ihrem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Super Speed USB 3.0 Datenübertragung ist die Memory Board die ideale Festplatte für Ihre Wünsche. Sie speichert alle wichtigen Daten und ist dabei noch ein besonderer Hingucker auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
174 g
Breite
115 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6028660
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.