Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Intenso Memory Board Externe Festplatte 1 TB Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75816651
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6028660
EAN/GTIN:
     4034303022878
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Moderne Speicherlösung im hochwertigen Design

Sie suchen nach einer externen Festpatte, die nicht nur leistungstechnisch, sondern auch optisch etwas hermacht? Mit ihrem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Super Speed USB 3.0 Datenübertragung ist die Memory Board die ideale Festplatte für Ihre Wünsche. Sie speichert alle wichtigen Daten und ist dabei noch ein besonderer Hingucker auf dem Schreibtisch. Nicht umsonst wurde sie 2016 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Die Memory Board ist in den Kapazitäten 1 TB und 2 TB verfügbar.

USB 3.0

Mit Super Speed USB 3.0, Lesegeschwindigkeiten von bis zu 85 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 75 MB/s

Hochwertiges Design

Modernes Designgehäuse aus gebürstetem Aluminium mit blauer LED Leuchte
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
174 g
Breite
115 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6028680
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.