Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Micro USB OTG Card Reader + USB 3.0 A ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-62900
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91734
EAN/GTIN:
     4043619917341
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): ca. 64,5 x 21 x 11 mm
  • Anschlüsse: 1 x Micro USB 2.0 Typ B Stecker (für Tablet oder Smartphone), 1 x USB 3.0 Typ A Stecker (für Computer), 1 x SD / SDHC / MS / MMC Slot, 1 x Micro SD Slot
  • Datenträger können nur im FAT32 Format auf Smartphones und Tablets genutzt werden
  • LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang
  • OTG Funktion erforderlich
  • Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig
  • Systemvoraussetzungen: Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port oder PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,92*
€ 9,99*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 10,00*
6 Tage
22
€ 9,90*
ab € 7,57*
€ 10,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,05*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91732
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.