Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55921 Herst.-Nr.: 86186 EAN/GTIN: 4043619861866 |
| |
|
| | |
| Mit diesem SFP Modul von Delock können Sie Ihren Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Merkmale - Für Multi-Mode-Fasern, 850 nm Wellenlänge
- LC-Duplex Anschluss für LWL
- Datenübertragungsrate bis zu 1,25 Gbit/s
- Bis zu 550 m mit 50/125 µm Faser
- Betriebstemperatur: 0 bis +70°C
- Kompatibel zu SFP MSA und SFF-8472
- Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu Switches von verschiedenen Herstellern produziert werden
- Systemvorraussetzungen: Switch mit einem freien SFF Steckplatz
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver delock, fibre channel transceiver |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,58* | € 14,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,63* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,23* | € 15,47* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,39* | € 15,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,04* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|