Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55530 Herst.-Nr.: 91731 EAN/GTIN: 4043619917310 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmesssungen (LxBxH): ca. 55,2 x 28,7 x 9,2 mm
- Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.
- LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang
- Chipsatz: MA8170
- OTG Funktion erforderlich
- Datenträger können nur im FAT32 Format auf Smartphones und Tablets genutzt werden
- Anschlüsse: 1 x Micro USB Typ B Stecker (für Tablet oder Smartphone), 1 x SD / SDHC / MS / MMC Slot, 1 x Micro SD Slot, 1 x USB Typ A Stecker (für Computer)
- Systemvorraussetzungen: Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port
- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
Unterstützt folgende Speicherkarten - Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card: SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD- Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0
- Slot 2 Micro SD: MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,14* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,19* | € 6,33* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,45* | € 6,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,86* | € 7,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,47* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|