Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55450 Herst.-Nr.: 60083 EAN/GTIN: 4044144600838 |
| |
|
| | |
| Merkmale - für bis zu 25 gleichzeitige Tunnel
- Einfache Inbetriebnahme durch Installations-Assistenten
- Zur Standortkopplung, Anbindung von mobilen Usern und zur Absicherung von Wireless LAN Funkstrecken
- LANCOM Dynamic VPN und Dynamic DNS
- Erweiterungen - Verwaltung von dynamischen IP-Adressen
- Standardkonformes, interoperables IPSec
Flexibel. LANCOM VPN enthält die IPSec-Erweiterungen LANCOM Dynamic VPN und Dynamic DNS, diese ermöglichen den Betrieb von VPNs auch an preisgünstigen Standardanschlüssen mit dynamischer IPAdresse. Damit ist jederzeit ein aktiver Verbindungsaufbau zu Außenstellen mit dynamischen IP-Adressen möglich. Im Falle von Dynamic VPN selbst dann, wenn die Gegenstelle nicht ‚always on’ ist. Neben Datenübertragungen über das Internet kann LANCOM VPN auch zur Verschlüsselung von Wireless LANs eingesetzt werden. Mit Sicherheit. Dank IPSec-Verschlüsselung können auch unternehmenskritische Daten über das Internet oder Wireless LANs übertragen werden. Extrem starke Verschlüsselungen und Authentizitätsprüfungen garantieren die uneingeschränkte Sicherheit Ihrer Daten. Die LANCOM Quality-of-Service-Funktionen ermöglichen darüber hinaus die Priorisierung bestimmter Datenströme, wie zum Beispiel beim Einsatz von Voice-over-IP erforderlich. Für ausfallsichere Standortkopplungen steht bei vielen Modellen ein ISDN-Interface als Backup zur Verfügung. Kostengünstige Vernetzung. Die Kostenersparnisse durch VPN-Lösungen sind im Vergleich zu gemieteten Standleitungen eklatant. Und LANCOM VPN bietet diesen Wirtschaftlichkeitsvorteil für alle Möglichkeiten der Vernetzung von Filialen, Außenstellen und Heimarbeitsplätzen. So stehen in den Außenstellen nahtlos alle Funktionen eines Intranets zur Verfügung: Zugriff auf Server und Datenbanken, Netzwerkdrucker, die Bildung von Arbeitsgruppen, bis hin zur Anbindung an VoIP-TK-Anlagen und Videokonferenzen über DSL/VPN. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 203,25* | € 235,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 205,17* | € 237,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 207,38* | € 239,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 207,37* | € 240,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|