Lancom VPN - Box-Pack - 25 Kanäle, für LANCOM 1621 ADSL/ISDN, für alle LANCOM VPN-Router der 17xx-Serie
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LANCOM VPN - Lizenz - 25 Kanäle Produkttyp: Lizenz Kategorie: Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung Anzahl Lizenzen: 25 Kanäle
Lancom VPN – Box–Pack – 25 Kanäle, für LANCOM 1621 ADSL/ISDN, 1630 SDSL, Business 4000, Business 4100
Produktbeschreibung:
– Zur Standortkopplung, Anbindung von mobilen Usern und zur Absicherung von Wireless LAN Funkstrecken
– Skalierbare Gesamtlösungen fur 1 bis 1000 Gegenstellen
– Standardkonformes, interoperables IPSec
– LANCOM Dynamic VPN und Dynamic DNS,
– Erweiterungen – Verwaltung von dynamischen IP–Adressen
– Verschlüsselungsverfahren Blowfish, CAST, 3DES, DES, AES
– Einfache Inbetriebnahme durch Installations–Assistenten
Flexibel.
LANCOM VPN enthält die IPSec–Erweiterungen LANCOM Dynamic VPN und Dynamic DNS, diese ermöglichen den Betrieb von VPNs auch an preisgünstigen Standardanschlüssen mit dynamischer IPAdresse. Damit ist jederzeit ein aktiver Verbindungsaufbau zu Außenstellen mit dynamischen IP–Adressen möglich. Im Falle von Dynamic VPN selbst dann, wenn die Gegenstelle nicht ‚always on’ ist. Neben Datenübertragungen über das Internet kann LANCOM VPN auch zur Verschlüsselung von Wireless LANs eingesetzt werden.
Mit Sicherheit.
Dank IPSec–Verschlüsselung können auch unternehmenskritische Daten über das Internet oder Wireless LANs übertragen werden. Extrem starke Verschlüsselungen und Authentizitätsprüfungen garantieren die uneingeschränkte Sicherheit Ihrer Daten. Die LANCOM Quality–of–Service–Funktionen ermöglichen darüber hinaus die Priorisierung bestimmter Datenströme, wie zum Beispiel beim Einsatz von Voice–over–IP erforderlich.
Für ausfallsichere Standortkopplungen steht bei vielen Modellen ein ISDN–Interface als Backup zur Verfügung.
Kostengünstige Vernetzung.
Die Kostenersparnisse durch VPN–Lösungen sind im Vergleich zu gemieteten Standleitungen eklatant. Und LANCOM VPN bietet diesen Wirtschaftlichkeitsvorteil für alle Möglichkeiten der Vernetzung von Filialen, Außenstellen und Heimarbeitsplätzen. So stehen in den Außenstellen nahtlos alle Funktionen eines Intranets zur Verfügung: Zugriff auf Server und Datenbanken, Netzwerkdrucker, die Bildung von Arbeitsgruppen, bis hin zur Anbindung an VoIP–TK–Anlagen und Videokonferenzen über DSL/VPN.
Technische Details:
Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – System– & Remoteverwaltung
Produktzertifizierungen
Dreifach DES, DES, Blowfish, CAST
Lizenzierung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM 1621 ADSL/ISDN, 1630 SDSL, Business 4000, Business 4100
Versand kompatibel zu 40–13–3521; 40–13–8763;
40–15–4200; 40–15–4204; 40–15–4208; 40–15–4212;
40–19–9983; 40–20–4463; 40–25–7466; 40–25–7467;
40–26–4484; TD–LC–D031; TD–LC–D033; TD–LCD035;
TD–LC–D036; TD–LC–D037; TD–LC–D039;
TD–LC–D040; TD–LC–D041; TD–LC–L111; TD–LCL112
IPSec–VPN–Upgrade auf 25
aktive VPN–Kanäle, für alle LANCOM VPN–Router
der 17xx–Serie, IAP– und OAP–Mobilfunkrouter