Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55175 Herst.-Nr.: XL-050F EAN/GTIN: 4040849235009 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxØ): 25,2 mm x 14,5 mm
- Gewicht: 9,2 g
- Bauform: 1/2 AA (ER14250)
- max. Dauerstrom: 50mA
- max. Puls Strom: 100mA
- Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C Xeno
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Lithium Batterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,32* | € 4,91* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,77* | € 5,59* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,40* | € 7,92* | | | | | 62 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 6,07* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|