Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-53046 Herst.-Nr.: 88410 EAN/GTIN: 4043619884100 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Omnidirektionale Antenne
- Länge mit Kippgelenk: 298 mm
- Länge ohne Kippgelenk 260 mm
- 1 m Anschlusskabel
- Standfuß mit magnetischer und gummierter Unterseite
- mit Kippgelenk - dreistufig
- Impedanz: 50 Ohm
- RP-SMA Schraubanschluss am Kabel
- Frequenzbereich: 2.4 GHz - 2.5 GHz
- Antennengewinn: 6.5 dBi
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,37* | € 18,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,38* | € 18,47* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,98* | € 19,17* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,41* | € 19,77* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,17* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|