Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear RN51600-100EUS ReadyNas Desktop-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 516 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz i3-3220
NETGEAR ReadyNAS 516 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz i3-3220
Artikel-Nr.:
     808-52356
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN51600-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449093841
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
  • 6 Festplatteneinschübe (NAS/SAN), bis zu 24TB Kapazität
  • Unbegrenzte Snapshots
  • XRAID2 & Sofort-Provisioning
  • Cloud-managed Replication
  • iSCSI und Thin Provisioning
  • Antivirus und Verschlüsselung
  • Modernes GUI und ReadyCLOUD-Verwaltung

Programme, virtuelle Bilder, Client-Dateien, Mails – die Datentypen, die zentral damit zu tun haben, ein erfolgreiches Geschäft zu führen, erscheinen endlos. Mit ReadyNAS haben Sie nun eine fortschrittliche und einfach zu bedienende Lösung für den zentralen, sicheren und kontrollierten Zugang zu Ihren digitalen Werten. ReadyNAS ist deshalb weit mehr als nur ein einheitlicher Speicherplatz (NAS und SAN) für Ihr Unternehmen. ReadyNAS gestattet es Ihnen, mehr zu tun als Sie jemals gedacht haben. Das erreicht man durch das Zusammenführen von Eigenschaften wie das Beste an Performance mit innovativen Techniken für Effektivität wie unbegrenzte Snapshots, Thin Provisioning oder Cloud-basierende Replikation.


Jedes Network Attached Storage-Gerät (NAS von NETGEAR) läuft mit dem revolutionären ReadyNAS-Betriebssystem. Dieses kundenspezifische Betriebssystem speichert Daten nicht nur mit der automatischen Erweiterungstechnik XRAID2, sondern ist das erste Desktop-NAS für kleine und mittlere Unternehmen, das kontinuierlichen Datenschutz durch unbegrenzte Snapshot-Technik bietet, die durch den Echtzeit-Virenschutz und die Hardware-Verschlüsselung komplettiert wird. Weil das Gerät speziell für die Bedürfnisse von Kleinunternehmen entwickelt wurde, nutzen ReadyNAS-Geräte ReadyCLOUD-Technologie für die Cloud-basierende Erkennung, Bereitstellung und sogar fortlaufende Verwaltung.


Zusätzlich sind diese neuen Geräte vorbereitet für Virtualisierungen mit iSCSI-Unterstützung, Thin Provisioning und Zertifizierungen für VMWare und Microsoft. Heutzutage sind Daten Ihre Welt. Mit ReadyNAS ist das Schützen und Zugreifen auf diese Welt leichter denn jemals zuvor. ReadyNAS – Speichertechnik LEICHT gemacht.


Merkmale

  • Abmessungen (TxHxB): 287.5 x 192 x 259 mm
  • Gewicht: 7,97 kg
  • Speicher: 4 GB ECC
  • Gigabit-Anschlüsse: 2
  • Totale interne Gesamtkapazität/ mit optionalen EDA500 units: 24TB / 84TB
  • Festplatteneinschübe: 6
  • Unterstützte Festplattentypen: SATA/SSD 6,3 cm (2,5 Zoll) und 8,9 cm (3,5 Zoll)
  • eSATA Erweiterungs-Ports: 3
  • USB Ports: 1x USB-2.0, 2x USB 3.0
  • HDMI Port: 1
  • CPU: Intel® Ivy Bridge Core i3-3220 3.3GHz dual core
  • Netzteil: Internes 200W-Netzteil, Eingang 100-240V Wechselstrom, 50/60Hz
  • Modernes GUI und ReadyCLOUD-Verwaltung
  • Unbegrenzte Snapshots
  • Antivirus und Verschlüsselung
  • XRAID2 & Sofort-Provisioning
  • iSCSI und Thin Provisioning
  • Cloud-managed Replication

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,25*
€ 1.546,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,47*
€ 1.533,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,12*
€ 1.484,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,03*
€ 1.451,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,92*
€ 1.405,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
RN31662E-100EUS
ab € 1.486,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.