Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-47564 Herst.-Nr.: PNET1GB EAN/GTIN: 0731304226734 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 10,4 x 4,7 x 2,8 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Datenleitungsschutz: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz
- Schutz für Datenleitungen: Durch einen Schutz der Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonkabel) sind die Geräte vollständig gegen Überspannungen geschützt. Es ist äußerst wichtig, die Geräte vor den "Gefahren durch die Hintertür" zu schützen, da diese genauso gefährlich wie Überspannungen im Stromnetz sein können.
- Blitz- und Überspannungsschutz: Schützt Ihr Equipment vor Stromstössen und Spannungsspitzen.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 39,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,27* | € 39,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,93* | € 41,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,21* | € 41,62* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 32,53* | € 42,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|