Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-94617 Herst.-Nr.: PNET1GB EAN/GTIN: 0731304226734 |
| |
|
| | |
| Unabhängiger Überspannungsschutz APC ProtectNet für 10/100/1000 Base-T-Ethernet-Leitungen
Schützt einen Ethernet-Anschluss vor verheerenden Stromstößen. Kompatibel zu Power over Ethernet (PoE) und 10/100/100 Base-T-Netzwerken.
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.120 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 39,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,27* | € 39,05* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,93* | € 41,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,21* | € 41,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,67* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|