Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008P/E 8-Port Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     808-46529
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008P/E
EAN/GTIN:
     0790069344176
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Dieser kompakte Desktop Switch mit Power-over-Ethernet-Unterstützung und energiesparenden Funktionen eignet sich ideal für den Einsatz in kleinen Büros oder im Home Office.


Gigabit Connection for Home
Der DGS-1008P verfügt über acht Gigabit-LAN-Anschlüsse und sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control für schnelle, kontinuierliche Datenübertragungen.


Durch seine lüfterlose Bauweise arbeitet er geräuschlos und kann direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden.


Kabeldiagnose‑Funktion
Damit Kabelbrüche und Kurzschlüsse besonders einfach festgestellt und behoben werden können, ist der DGS-1008P mit einer Kabeldiagnose-Funktion ausgestattet. Automatisch überprüft er alle angeschlossenen Netzwerkkabel und signalisiert Fehler über seine LEDs an der Vorderseite des Gehäuses.


Der Grüne Switch
Mit der integrierten D-Link Green Technologie werden der Stromverbrauch und damit auch die Betriebskosten maßgeblich gesenkt - ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität.


Flexibel mit Power‑over‑Ethernet
Vier Anschlüsse des DGS-1008P unterstützen Power-over-Ethernet. So können kompatible Endgeräte (z.B. IP-Kameras, Access Points) unabhängig von Stromquellen optimal positioniert werden. Über eine Kat. 5 Netzwerkverkabelung versorgt der Switch diese gleichzeitig mit Strom und Daten. Im Falle einer unerwarteten Überspannung unterbricht ein Mechanismus die Stromzufuhr und schützt damit sowohl den Switch als auch die Endgeräte.


Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 19 x 12 x 3,8 cm
  • Ports: 8 x 10/100/1000
  • Vier Anschlüsse mit Power-over-Ethernet
  • Energiesparende Funktionen durch D-Link Green Technologie
  • Vollduplex-fähig
  • Auto-Negotiation
  • Quality of Service (QoS)
  • Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
  • Paketfilterung
  • Schnittstellen: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE

Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,32*
€ 53,21*
€ 5,95*
ab € 45,62*
€ 56,08*
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 57,73*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 48,15*
€ 59,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 64,71*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,07*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.