Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-45684 Herst.-Nr.: 5510000468 EAN/GTIN: 4044763009746 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessung Gerät (LxBxH): 188 x 188,5 x 36 mm
- Gewicht: 472 g
- Abmessung Fuß (LxBxH): 187,5 x 156,5 x 24,5 mm
- Gewicht: 312 g
- Displaydiagonale: 17,78 cm (7 Zoll)
- Auflösung: 296 x 164 Pixel
- Anschluss RJ45: (IN) für den Anschluss an das Hauptgerät, elmeg IP620, ip630, oder vorheriges T600l Tastenfeldmodul
- Anschluss RJ12: (OUT) für den Anschluss an das nächste Tastenfeldmod
- Netzanschluss: Wird nur für das erste Tastenfeldmodul benötigt. Das 2. und 3. Modul werden durch das erste Modul mit Strom versorgt.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 82,93* | € 109,69* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 89,64* | € 119,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 103,88* | € 135,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|