Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg T600 Tastenerweiterung für IP620/IP630/IP640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-7821
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000468
EAN/GTIN:
     4044763009746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Das elmeg T600 ist ein Tastaturerweiterungsmodul für die elmeg IP620 und IP630 Telefone. Die Tastenbeschriftungen der 29 Funktionstasten sind bei der Programmierung der maximal 58 Funktionen auf zwei Seiten frei programmierbar.
Mit dem elmeg T600 erweitern Sie die Funktionalität Ihres elmeg IP620 IP Telefons um Funktionstasten. Mit den Funktionstasten lassen sich neben einem Besetztlampenfeld unter anderem auch Rufweiterleitungen einrichten. Die Tastenbeschriftung auf dem großen FSTN Display lässt sich Ihren Wünschen entsprechend anpassen und jederzeit aktualisiernen. Beim elmeg IP630, das generell schon über programmierbare Funktionstasten verfügt, lassen sich diese dementsprechend erweitern.

Highlights
  • Brillantes monochromes 17,78 cm (7 Zoll) Display
  • 29 Funktionstasten in zwei Reihen
  • Bis zu 58 Funktionen auf 2 Seiten
  • 3-farbige Beleuchtung der programmierbaren Tasten
  • Wandmontage möglich
  • Bis zu 3 Geräten in Reihe möglich
  • Passend für elemg IP620 und IP630


  • Gewicht Fuß: 312 g
  • Höhe Fuß: 24,5 mm
  • Breite Fuß: 156,5 mm
  • Tiefe Fuß: 187,5 mm Anschlüsse
  • RJ45 (IN)
  • RJ12 (OUT)
  • Netzanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
859 g
Höhe:
11 cm
Länge:
20.7 cm
Breite:
26.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Tastenerweiterung, FSTN, Display, Erweiterungsmodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.