Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg T600 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg T600 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Bintec-elmeg T600 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Bintec-elmeg T600 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Bintec-elmeg T600 IP-Add-On-Modul Schwarz 30 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41625770
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000468
EAN/GTIN:
     4044763009746
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Das elmeg T600 ist ein Tastaturerweiterungsmodul für die elmeg IP620 und IP630 Telefone. Die Tastenbeschriftungen der 29 Funktionstasten sind bei der Programmierung der maximal 58 Funktionen auf zwei Seiten frei programmierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
30 Tasten
Kompatible Produkte
IP620, IP630
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.