Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Anschlusskabel rund 4adrig magenta 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 2m Magenta
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 2m Magenta
Artikel-Nr.:
     808-45606
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS70078-M-2
EAN/GTIN:
     4017538040824
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - Aufbau: 4-adrig Rund - Adern Material: Kupfergemisch - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle - Stecker Material: Kunststoff - Kontaktoberfläche: vergoldet - Farbe Stecker: transparent - Farbe Kabel: magenta
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
749
€ 4,50*
ab € 0,80*
€ 1,35*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,85*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 8,61*
€ 12,43*
€ 3,50*
ab € 19,87*
€ 28,54*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.