Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal Docking Station USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-44398
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70861
EAN/GTIN:
     4016032424970
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Die vollfunktionale Universal Docking Station USB Type-C™ von DIGITUS® bietet Ihnen alles, um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Es sind drei Video-Schnittstellen (HDMI, Mini DP, VGA) vorhanden, wobei zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können. Die höchstmögliche unterstützte Auflösung hierbei: Brillantes UHD (4K2K / 30 Hz). Des Weiteren sind drei USB 3.0 Anschlüsse integriert, von denen ein Port ( 5 V / 1,5 A) zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte bereithält. Ergänzt werden die USB-Schnittstellen durch einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD 2.0) Funktionalität. Ebenso verbaut sind zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel in Ihr Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch einen Stereo Audio-Anschluss. Erweitern Sie Ihr Notebook über nur einen USB-C™ Port - mit der multifunktionalen Universal Dockstation USB Type-C™.

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 13,00*
ab € 60,35*
€ 74,91*
€ 3,50*
ab € 70,51*
€ 85,87*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 70,18*
€ 85,88*
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 88,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 83,57*
€ 101,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.