Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Klinkenverlängerung 4pol. 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S Klinkenverlängerung 4pol. 2,0 m
Artikel-Nr.:
     808-42028
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS33112
EAN/GTIN:
     4017538985507
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
Merkmale
  • Anschlüsse: 4-pin 3,5mm Klinken-Stecker - 4-pin 3,5mm Klinken-Kupplung
  • Stecker: vergossen
  • Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ 7x0,12mm
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Stecker: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.