Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
METZ CONNECT Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestückt reinweiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-40951
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309150002-E
EAN/GTIN:
4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose
Merkmale
Aufputz-Anschlusseinheit mit/für zwei E-DAT modul Einzelmodulen * GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801:2008 Ed.2.1 geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Steckrichtung der Module 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Installationsbedarf
>
Anschlussdosen Datentechnik
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdose
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
aufputz steckdose
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,15*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,21*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 5,55*
€ 7,61*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 7,62*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 8,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 4m
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,31*
Zubehör
Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,14*
Zubehör
Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß
Metz Connect
1309151002-E
€ 4,50*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,289*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,274*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,233*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.