Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestück reinweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-1309150002-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309150002-E
EAN/GTIN:
4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose
Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6, Amodul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) passen nicht)Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkdose
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
aufputz steckdose
,
Aufputz
,
Aufputz-Dose
,
Aufputz-Anschlussdose
,
Kommunikationsanschlussdose
,
Datenanschlussdose
,
Datensteckdose
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,12*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IE TP Cord RJ45/RJ45 4x2, 2x RJ45-Stecker 4x2, CAT6A, 4m
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,40*
Zubehör
Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,13*
Zubehör
Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß
Metz Connect
1309151002-E
€ 4,55*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,289*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,284*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,234*
Zubehör
Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.