Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT modul 8/8(8) AP 1309150002-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestück reinweiß
Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestück reinweiß
Artikel-Nr.:
     3517A-49058382
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309150002-E
EAN/GTIN:
     4250184105954
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose

Anschlussdose E-DAT modul 8/8(8) AP 1309150002-E rws

Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6, Amodul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) passen nicht)Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,19*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 5,50*
€ 7,62*
1
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 7,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18704GH40
€ 32,68*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,79*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
€ 4,13*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
€ 4,51*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
€ 0,288*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
€ 0,284*
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
€ 0,234*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
€ 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.