Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-40914 Herst.-Nr.: 3502460 EAN/GTIN: 4034303008537 |
| |
|
| | |
| Datentransport im farbenfrohen Design Mit dem Rainbow Line von Intenso haben Sie Ihre Daten jederzeit griff- und einsatzbereit in einem farbenfrohen USB-Stick. Jede der Kapazitäten von 4-128 GB ist in einer anderen stylischen Farbe gehalten und sorgt somit für einen Hingucker, egal ob im Büro oder in der Freizeit. Einzigartig ist auch das transparente Kunststoffgehäuse, durch welches Sie einen Einblick in das Innenleben Ihres USB Sticks bekommen. Transferraten von bis zu 28MB/s (Lesen) und 6,5MB/s (Schreiben) sorgen für schnelles und unkompliziertes Übertragen und Speichern verschiedenster Dateien. Wenn Sie eine schicke und preiswerte Datenspeicherlösung suchen, ohne auf die hohe Intenso Qualität zu verzichten, liegen Sie mit dem Rainbow Line genau richtig. Merkmale: - Material: transparenter Kunststoff
- LED-Anzeige: ja
- Schnittstelle: Hi-Speed USB 2.0
- Maximale Datentransferrate:
- Lesen: 28,00 MB/s (187x)
- Schreiben: 6,50 MB/s (43x)
- Gewicht: 6 g
- Abmessungen: 65 x 19 x 9 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,34* | € 3,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,51* | € 3,78* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,91* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|