Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-40517 Herst.-Nr.: 100023038 EAN/GTIN: 4018359380687 |
| |
|
| | |
| Merkmale - AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/, mit vormontierter Staubschutzkappe
- Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
- Geeignet für Power over Ethernet+
- Feldkonfektionierbarer Steckverbinder
- Cat.6A, AWG 22-27
- Ausführung: Stecker (Plug)
- AWG-Bereich: 22...27
- Kategorie: 6
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat6a grau, patch kabel, patch-kabel grau |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 8,75* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,95* | € 9,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,31* | € 9,51* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 9,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,85* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|