Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel Western-Stecker 8/4-Western-Stecker 6/4 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 10m RJ11 - RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 10m RJ11 - RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-27075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4017538702609
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
isdn-kabel 10m
modularkabel rj-10
- Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 0,96*
€ 1,56*
2 Tage
992
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,56*
5 Tage
496
€ 9,90*
ab € 0,99*
€ 1,61*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.