Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ELECTRONICS CR2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium
Varta CR2430 V 1-BL (6430) Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     808-23576
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430101401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Batterie CR 2430

  • Durchmesser: 24,5 mm
  • Höhe: 3 mm
  • Gewicht: 4 g
  • Kapazität: 280 mAh
  • Spannung: 3 V

Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,53*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,85*
3 Tage
251
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 0,88*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,06*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
RAY-675B
ab € 0,37*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.