Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ELECTRONICS V10GA/LR54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Artikel-Nr.:
     808-23570
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04274101401
EAN/GTIN:
     4008496297634
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie

Batterie V 10 GA

  • Durchmesser: 11,6 mm
  • Höhe: 3,05 mm
  • Gewicht: 1,1 g
  • Kapazität: 50 mAh
  • Spannung: 1,5 V

Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,36*
2 Tage
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,37*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,415*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,22*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
4901
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.