Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-23290 Herst.-Nr.: 05703301404 EAN/GTIN: 4008496594375 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL ACCUS AAA 1000 mAh - Präzise Energie für endlosen Spaß mit High-Tech Geräten
- Geeignet für alle Ladegeräte
DETAILS - VARTA Type 05703
- Int. Baugröße nach IEC HR03
- Baugröße AAA / Micro
- Gewicht 13.0 gr
- Elektrochemisches System Nickel->Metall-Hydrid (Ni/MH SINT)
- Kapazität 1000 mAh
- Spannung 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 1000mah varta, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,6475* | € 2,0675* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,06* | € 2,56* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,175* | € 3,815* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,22* | € 7,74* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Blister | € 4,99* | ab € 7,12* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|