Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Batterie, AAA/Micro/HR06, 1,2 V, 1.000 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku-Batterie, AAA/Micro/HR06, 1,2 V, 1.000 mAh
Akku-Batterie, AAA/Micro/HR06, 1,2 V, 1.000 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104874
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05703 301 404
EAN/GTIN:
     4008496594375
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Wiederaufladbare Akkus sind eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Alternative zu Batterien. Nickel-Metallhydrid-Zellen sind zwar weniger robust als Nickel-Cadmium-Zellen, haben dafür jedoch eine höhere Kapazität, die bei Spitzenprodukten durchaus mit Lithium-Systemen mithalten kann. Der Lazy-Battery-Effekt, vergleichbar mit dem klassischen Memory-Effekt bei NiCd, ist auch hier bei Verwendung von intelligenter Ladetechnik kein Thema. Varta bietet mit den wiederaufladbare Batterien das richtige Produkt für alle Anwendungen. Wiederaufladbare Batterien von Varta bieten maximale Leistung, die mehrhundertfach wieder aktiviert werden kann. Bitte beachten Sie, dass der Betrieb bestimmter Geräte mit Akkus vom jeweiligen Hersteller beschränkt bzw. nicht zugelassen ist (z. B. ex-geschützte Helmlampen). Bei Verwendung von Akkus anstatt herkömmlicher Batterien sollte in jedem Fall die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes vorher sorgfältig geprüft werden. - Baugröße AAA/Micro/HR06 - Spannung 1,2 V - Kapazität 1.000 mAh
Weitere Informationen:
Baugröße:
AAA/Micro/HR06
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
1.000 mAh
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,6475*
€ 2,0575*
22 Tage
9592
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,10*
3 Tage
828
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94563*
€ 2,40563*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9925*
€ 2,4525*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,26*
€ 7,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 17,52*
Zubehör
Varta
56783 101 402
ab € 4,55*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.