Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 8/8 > Western-Stecker 8/8 schwarz 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 6m RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 6m RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-14840
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70086-8/8
EAN/GTIN:
     4017538006547
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 8-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
614
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,23*
2 Tage
1227
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 2,24*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 2,97*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.