Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE H6 light Smartphone Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor
AGM MOBILE H6L (lite) Smartphone Outdoor
Artikel-Nr.:
     808-109305
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_H6L_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604814
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

Das AGM H6 besticht durch ein 10,75 mm ultra-schlankes Design. Das Display befindet sich 0,4 mm unter dem Rahmen und bietet für den Bildschirm eine zusätzliche Schutzschicht. Jede Ecke des H6 wurde mit einer zusätzlichen Wiederstandfähigkeit verstärkt. Jeder Anschluss des Gerätes wurde mit einem Gummistopfen versehen, der eine zusätzliche Schutzschicht gegen Wasser oder Staub bietet.

Merkmale

  • Robustes Design
  • Abmessungen: 171,9 x 79,6 x 10,75 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Betriebssystem: Android 13
  • Speicher: 16 GB RAM (8+8) + 256 GB ROM
  • LCD Dispaly
  • Diagonale: 6,52 Zoll
  • Auflösung: 1612 x 720
  • Samsung ® AI Dual-Kamera (50 MP + 2 MP)
  • Fingerabdruck
  • NFC
  • Bluetooth 5.0
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G
  • Anzahl der Kartenslots: Dual nano card slots + T-Karte
  • Radio: Unterstützung
  • IP68/IP69K/810H- zertifiziert

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 161,65*
€ 201,10*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 163,70*
€ 204,10*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 168,20*
€ 209,73*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.