Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 14 Ultra 5G 16+512GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Dual-SIM 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109299
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6941812763124
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

  • Abmessungen: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm
  • Gewicht: 219,8 g
  • Plattform: Android
  • Leica Summilux Objektiv: 75mm Floating Tele- und 120mm Periskop-Objektiv
  • Leica 1'' Hauptkamera: f/1,63-f/4,0 stufenlos verstellbare Blende
  • Leica Vierfach-Kamerasystem: vier Objektive, sechs Brennweiten
  • Liquid Display mit ultradünnem Rahmen: Xiaomi Ceramic Glass
  • Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Plattform: Ultraschnell und leistungseffizient für Akkulaufzeit über den ganzen Tag
  • 1-120Hz dynamisches WQHD+ AMOLED Display: Superflüssige Reaktionsfähigkeit und unglaubliche Details
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 996,75*
    € 1.066,81*
    Frei Haus
    ab € 1.013,92*
    € 1.088,50*
    € 1,93*
    ab € 1.026,33*
    € 1.099,44*
    3 Tage
    5
    € 1,00*
    ab € 1.075,51*
    € 1.151,32*
    Lager 808
    € 4,99*
    ab € 1.213,88*
    € 1.294,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 808
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.294,64*
    € 1.540,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.286,35*
    € 1.530,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.256,51*
    € 1.495,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.235,31*
    € 1.470,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.213,88*
    € 1.444,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 808
    Versand: Lager 808
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.