Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A15 LTE 4+128GB blue A155F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     808-109275
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A155FZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806095368740
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

  • Alles im Blick: Beeindruckend klares FHD+-Display
  • Diagonale: 16,5 cm (6.5")
  • Auflösung: 1080 x 2340 Pixel
  • Abmessungen (BxTxH): 76,8 x 8,4 x 160,1 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Installiertes Betriebssystem: Android 14
  • Prozessor: MediaTek Helio G99 2 GHz
  • RAM-Kapazität: 4 GB
  • Interner Speicher: 128 GB
  • Max. Speicherkartengröße: 1 TB
  • Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
  • SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • WLAN-Standard: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth 5.3
  • Near Field Communication (NFC)
  • Schönes teilen: brillante Fotos & Videos
  • Dreifach-Kamera 50 MP 5 MP 2 MP
  • Lange durchhalten: stundenlang live dank leistungsstarkem Akku 5000 mAh
  • Anschlüsse und Schnittstellen: USB 2.0 -Typ C, Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm
  • Fingerabdruckscanner
  • Gesichtserkennung
  • Vibrationsalarm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,63*
€ 149,09*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 127,19*
€ 160,67*
5 Tage
55
€ 1,00*
ab € 128,37*
€ 162,85*
€ 6,90*
ab € 135,76*
€ 171,16*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.