Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 5G 8+256GB graphite black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 13 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109272
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FPYEU
EAN/GTIN:
     6941812755051
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 74,95 x 7,6 x 161,11 mm
  • Gewicht: ca. 173,5 g
  • FHD+ AMOLED Display
  • Diagonale: 16,9 cm (6.67 '')
  • Auflösung: 2400 x 1080 Pixel
  • Betriebssystem: MIUI 14
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 6080
  • Rückkamera Triple: 108 MP, 8 MP, 2 MP
  • Frontkamera: 16 MP
  • Bluetooth: 5.3
  • Interner Speicher: 256 GB
  • RAM Speicher: 8 GB
  • SIM-Kartentyp: NanoSIM
  • SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM
  • 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz
  • NFC
  • Anschlüsse: USB Typ-C, Kopfhörer 3,5 mm
  • Fingerabdruckscanner
  • Gesichtserkennung
  • Vibrationsalarm
  • Stereo Lautsprecher
  • Schutzart: IP54
  • Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 190,72*
€ 220,98*
€ 5,00*
ab € 190,22*
€ 220,99*
€ 3,50*
ab € 197,20*
€ 227,72*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 198,71*
€ 228,67*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 217,41*
€ 251,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.